Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set per introduzione giunti omocinetici nel mozzo ruota 19 pezzi
Kit prolunghe per estrattore per mozzi ruota 1952003290
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utensile per l'inserimento dei giunti omocinetici nel mozzo ruota. Particolarmente adatto quando il profilo rigato dell'albero di trasmissione combacia perfettamente con il profilo rigato del mozzo causando una conseguente difficoltà di montaggio.
- Il kit è decisamente universale nell'applicazione grazie ai suoi 12 diversi adattatori.
- Adatto per l'inserimento dei giunti omocinetici nel mozzo ruota
- La fornitura include anche due adattatori a vite per il collegamento alla filettatura del semiasse con un battitoio scorrevole. Ciò consente di estrarre il giunto esterno dall'albero di trasmissione utilizzando un battitoio scorrevole.
Contenuto:
- 10 bussole di trazione per alberi di trasmissione con filetto maschio, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2 perni per alberi di trasmissione con filetto femmina, M14x1,5/M16x1,5
- 1 adattatore di collegamento M12x1,25/M16x1,5
- 1 alberino di avanzamento M16/M12, L=300 mm
- 1 supporto per campana mozzo ruota, 1-1/2"x16T
- 1 boccola di supporto con cuscinetto a pressione
- 1 dado di tensionamento M16
- 2 adattatori per la rimozione dei giunti dall'albero di trasmissione
Per l'uso esclusivo con estrattore per mozzi ruote 1952003290.
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) ecc.
- Adattabile sia su alberi di trasmissione fissati con dadi che con bulloni (es. VGI)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.