Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale 43 pezzi
Assortimento universale per l'estrazione, inserimento o il distacco di semiassi, nonché per il montaggio e lo smontaggio del mozzo ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utensile per l'inserimento del albero di trasmissione nel mozzo ruota. Adatto soprattutto da veicoli dove c'è una alta precessioni di corrispondenza del profilo di accoppiamento fra albero di trasmissione e mozzo ruota.
- Sono inclusi due adattatori a vite per scollegare il giunto esterno dall'albero di trasmissione, che consentono il collegamento di un battitoio scorrevole fino a 3 kg (disponibile su richiesta) alla filettatura dell'albero di trasmissione.
- La flangia del mozzo della ruota può essere utilizzata su entrambi i lati, consentendo il trasferimento delle forze di trazione e di pressione. Adatto per passo a 3, 4, 5 e 6 fori con diametri da 96 a 138 mm.
- I kit di viti di trazione assicurano un collegamento portante tra la flangia e il mozzo ruota e sono adatti per i sistemi di dadi ruota e colonnette ruota.
- Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Würth 1952 004 070 o il cilindro idraulico 1952 004 120 (optional)
Contenuto:
- 1 kit estrattore albero di trasmissione e mozzo ruota, 9 pezzi
- 3 kit di viti di trazione per flangia mozzo ruota, 5 ciascuno di M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5
- 1 aggiornamento kit di inserimento albero di trasmissione, 19 pezzi
Per rimuovere il mozzo ruota è necessario un apposito estrattore scorrevole (ad esempio, art. n. 1952004050).
Per uso universale per autovetture, SUV e furgoni con fissaggio su ruote M14 e circonferenza del passo fino a Ø 136 mm. Il kit di inserimento è adatto per alberi di trasmissione con fissaggio a dado (comune) e a bullone (ad es. VW/Audi).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.