Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota
Per estrarre gli anelli interni dei cuscinetti di grandi dimensioni che di solito rimangono sul mozzo della ruota durante la sostituzione del cuscinetto della ruota
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- L'esclusivo principio di presa consente di fare presa anche se l'anello del cuscinetto è a filo del mozzo
- L'anello del cuscinetto viene afferrato completamente e tirato senza inclinarsi
- Impiego universale su autovetture e furgoni, e per gli anelli dei cuscinetti in generale (ad es. cambi)
Fornitura
- 1x unità di base con alberino filettato M22 e cono di pressione, 5 pezzi
- 1x manicotto di serraggio, misura 1, diam. 60-64 mm (ad es. per Mercedes W201, W202, W203, W210, W214, BMW, Peugeot)
- 1x manicotto di serraggio, misura 2, diam. 64-68 mm (ad es. per Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)
- 1x manicotto di serraggio, misura 3, diam. 68-72 mm (ad es. per VW Touareg, Porsche Cayenne)
- 1x manicotto di serraggio, misura 4, diam. 72-76 mm (ad es. per Mercedes ML164, ML166, Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 (dal 2010))
- 1x manicotto di serraggio, misura 5, diam. 76-80 mm (ad es. per VW, Audi con cuscinetti ruota avvitati)
- 2x chiavi a mandrino
- 1x grasso lubrificante ad alte prestazioni per l'alberino
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.