Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrazione semiassi e giunti omocinetici dal mozzo Universale, 15 pezzi
Per estrarre, tramite pressione, gli alberi di trasmissione grippati e vincolati e con la massa battente opzionale (Art. 1952004050) anche per la rimozione del mozzo della ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Notevole risparmio di tempo — non danneggia la filettatura — nessun danno ai cuscinetti
- Ottimale predisposizione fori per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato
- Adatto per mozzi con 2, 3, 4, 5 e 6 fori
- Da utilizzare su tutti i veicoli nella gamma compresa dalle autovetture ai furgoni, e in particolare per alberi di trasmissione estremamente e saldamente ancorati su VW/Mazda e Ford
- Possibilità di sostituire la vite in dotazione con una vite mecadraulica da 16 TON (art. n. 1952004070)
Componenti inclusi:
- 1x corpo estrattore 1-1/2"-16G
- 1x adattatore per vite mecadraulica, 1-1/2"-16G x M22 x 2,0
- 1x vite, M 22 x 2,0
- 1x flangia, 96–142 mm per 2, 3, 4, 5 e 6-fori, per bulloni M12/M14
- 5 rondelle coniche
- 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.