Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l - 1
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l - 2
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l - 3
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l - 4
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l

Fornisce una soluzione affidabile per la rimozione efficiente degli iniettori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Risparmio di tempo ed efficienza


  • Strumento per la rimozione delicata degli ugelli d'iniezione grippati

  • Un'alternativa economica agli strumenti che richiedono lo smontaggio parziale e/o la distruzione dell'iniettore


Funzionamento intelligente a vantaggio dell'utente


  • I semigusci fanno presa sull'esterno senza scivolare e sul bordo inferiore della testa dell'iniettore, in modo da poter estrarre l'iniettore con forza

  • L'iniettore viene estratto in un unico pezzo e può essere riutilizzato nella maggior parte dei casi

  • Per l'uso come con OEM 303-1706


Contenuto


  • 1 stabilizzatore, diam. 20, L 160 mm x P 50 mm x A 25 mm

  • 2 anelli di supporto divisi per iniettore, 2 pezzi

  • 1 supporto ad anello con cuscinetto diviso, M18

  • 1 asta di alimentazione M18, L = 160 mm

  • 1 dado a pressione M18

  • 1 cuscinetto reggispinta

  • 2 piedi di supporto 150 mm, rondella a U/dado

  • 2 anelli di supporto
Indicazione

Nei casi estremi in cui la parte superiore dell'iniettore viene strappata dal corpo dell'ugello durante il processo di estrazione, utilizzare l'utensile n. art. 1952004905.