Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali - 1
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali - 2
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali - 3
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali

Per i veicoli commerciali, il sistema offre una soluzione completa per vari marchi di veicoli e presenta un design robusto ideale per l'uso professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Assortimento universale per la rimozione dei mozzi delle ruote di veicoli commerciali e rimorchi

  • Il design robusto consente la trasmissione di forze di trazione elevate

  • Fornito con mandrino a filettatura trapezoidale e punta di centraggio mobile

  • Il kit contiene anche 5 coppie di adattatori per tutti i filetti comuni delle viti ruota fino a un diametro del passo di 445 mm


Contenuto


  • 1 traversa da 500 mm con supporto per mandrino

  • 1 mandrino di pressione TR30x3, L = 350 mm

  • 2 mandrini di trazione/bracci M22, L = 400 mm

  • 4 dadi a colletto per mandrino di trazione M22

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 90 x 62,8 mm

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 95 x 65 mm

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 110 x 85 mm

  • 2 adattatori filettati M18x1,5

  • 2 adattatori filettati M20x1,5
    2 adattatori filettati M22x1,5

  • 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 11BSF

  • 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 14UNF

  • 1 grasso per mandrino