Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit martello scorrevole per iniettori 11 pz
Per estrarre gli iniettori dalla testata senza parziale smontaggio dell'iniettore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Rimozione delicata dell'iniettore, poiché spesso sono assenti punti di appoggio
- Gli iniettori con ingresso laterale della tubazione di iniezione possono essere tirati contemporaneamente verso l'alto e ruotati nella sede per mezzo del manico
- Solo nel 15% dei casi sono necessarie forze maggiori rispetto al martello scorrevole da 1,4 kg
Fornitura
- 1x martello scorrevole da 1,4 kg
- 1x asta scorrevole corta
- 1x asta scorrevole lunga
- 1x adattatore a snodo
- 1x maniglia con adattatore filettato M12 doppio
- 1x maniglia con adattatore filettato M14 doppio
- 1x adattatore filettato FF M14 x FF M18x1,5
- 1x riduzione FM M18x1,5 x FF M12
- 1x gancio singolo VAG
- Iniettori per elettrovalvole
- Iniettori piezoelettrici
- Iniettori VAG TDI PD
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.