Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore del braccio del tergicristallo regolabile 4 pezzi, con estrattore a massa battente
Per estrarre il braccio del tergicristallo dall'albero tergicristallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Impiego universale
- La larghezza della forcella regolabile in continuo e la forcella sottile consentono di coprire un'ampia gamma di modelli e garantiscono un buon accesso anche in spazi ristretti
Nessun danno
- Il perno filettato dell'estrattore con la testa mobile evita danni all'albero del braccio del tergicristallo
Non è richiesta alcuna pressione diretta
- Oltre al perno filettato standard, è possibile utilizzare anche un estrattore a massa battente per la rimozione, ad esempio su tergicristalli con ugello lavavetri
Contenuto:
- 1 estrattore per tergicristallo
- 1 perno filettato M10
- 1 estrattore a massa battente
- 1 asta scorrevole M12x150 mm
Utilizzabile su tutti i modelli, ideale ad esempio su BMW Serie 3, 5, 6, 7, 8, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.