Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi
Assortimento universale per estrarre il braccio del tergicristalli dal relativo albero, la più ampia copertura possibile per mercato e modelli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Smontaggio delicato senza danneggiare la carrozzeria, il braccio del tergicristallo oppure l'asta.
- A seconda della possibilità di sostegno, può essere utilizzato per smontare il mandrino di pressione o l'estrattore a massa scorrevole.
- Per le aste del braccio tergicristallo con ugello interno sono disponili a scelta un inserto cavo per mandrino o l'estrattore a massa scorrevole.
Contenuto:
- 1 mandrino a pressione da 95 mm, M12
- 1 attacco mandrino cavo, per ugelli centrali, ottone
- 1 prolunga mandrino, ottone
- 1 estrattore scorrevole
- 8 inserti per forcelle
- 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 15,0 mm (da utilizzare come OE T10369/1)
- 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 24,0 mm (da utilizzare come OE T10369/2)
- 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 15,0 mm (da utilizzare come OE T10369/3)
- 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 26,5 mm (da utilizzare come OE T10369/4)
- 1 estrattore universale a 2 bracci con due coppie di bracci
- 1 spruzzatore e un perno di regolazione
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.