Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz - 1
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz - 2
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz - 3
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz - 4
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz

Per estrarre con forza i componenti bloccati e per i lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria con un nuovo estrattore a massa scorrevole riempito con granuli d'acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Nessun rimbalzo

  • Aumento dell'intensità dell'impatto, poiché l'intera forza viene trasferita al componente lavorato.

  • Particolarmente delicato per le articolazioni, per un lavoro senza sforzo.

  • Aumento della possibilità di applicazioni con l'acquisto degli accessori

  • Ideale in combinazione con il gancio di rimozione iniettore


Fornitura


  • 1x massa battente da 3 kg, con manico, 3 pz

  • 1x asta scorrevole con dado 3 pz

  • 1x manico (fermo)

  • 1x giunto sferico FM M18x1,5/FF M18x1,5

  • 1x adattatore di collegamento FF M18x1,5/M18x1,5

  • 1x vite con rondella a U (fermo)