Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz
Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz - 1
Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz - 2
Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz

Per l'espansione controllata e graduale dei giunti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per lo smontaggio e il montaggio di ammortizzatori, giunti sferici e di supporto, estremità di alberi, ecc.

  • Con divaricatore appuntito e smussato per spazi di lavoro di varia larghezza e profondità

  • 3 profili a cuneo e una coppia di bulloni di fissaggio per spazi di lavoro particolarmente ampi e profondi (ad es. Peugeot, VW, ecc.)

  • Speciali divaricatori per poter lavorare su giunti in acciaio o in alluminio senza danneggiarli

  • Non è più necessario l'uso di un martello

  • Fissaggio ottimale sul componente, senza slittamento, mediante bulloni guida

  • La fornitura include ponte standard e doppio per assi a 4 bracci VAG


Componenti inclusi:


  • 1 traversa standard per un cuneo di espansione

  • 1 traversa doppia per due cunei di espansione

  • 2 bracci per traversa

  • 2 mandrini di pressione con supporto per cuneo di espansione

  • 2 bulloni di fissaggio, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11

  • 2 cunei di espansione, 5 mm nero, 8 mm argento, completamente nichelati

  • 1 cuneo di espansione, 11 mm, 13 mm, 18 mm, completamente nichelato

  • 1 chiave a brugola, 3 mm