Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili sensori di parcheggio Dacia 4 pezzi
Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Retrofit e installazione professionali
- I punzoni di alta qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.
- In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto:
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 3 pz, diam. 34,5 mm
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 3 pz, diam. 37,5 mm
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diametro 10 mm
- Per paraurti anteriore interno ed esterno Dacia Duster II
- Per l'installazione di PDC direttamente sui paraurti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.