Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per silent block 13 pezzi
Per rimuovere e installare i due silent block al supporto dell'assale anteriore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Notevole risparmio in termini di tempo e costi, in quanto non è necessario rimuovere il supporto dell'assale
- La costosa sostituzione del supporto completo dell'assale non è necessaria
Fornitura:
- 3 piastre di montaggio a manicotto, misura 2/4/6
- 4 manicotti, 46/36-52/42-58/48-64/54
- 1 manicotto con diam 40 mm x lunghezza 100 mm
- 1 mandrino M16x2,0, lunghezza 450 mm
- 2 dadi M16/AF30 mm
- 2 cuscinetti reggispinta
- Silent block sul supporto dell'assale anteriore
- Renault Clio III + Grandtour, Megane II, Modus/Grand Modus, Scenic II, Grand Scenic II, OE-8200275524/OE-8200500491/OE-82 00 742 906
- Nissan Cube, Micra III C+C e Hatchback, Note 1, NV200 + Evalia Bus, Tiida, OE-54400-EW00B
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.