Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1
Assortimento completo per la produzione di filettature metriche ISO standard M3-M12 in acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e in ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utensili disposti in base alla loro applicazione e al loro diametro
- Termoformato di alta qualità in gommaschiuma con iscrizione a laser
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.