Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili di centraggio universale per frizione DAC 15 pezzi
Consente il centraggio del disco della frizione anche nei veicoli senza un cuscinetto di guida nell'albero motore.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Due elementi di serraggio/centraggio garantiscono un centraggio preciso nel disco della frizione sul primo elemento di serraggio e un centraggio preciso nel cuscinetto di guida o nel foro dell'albero motore sul secondo elemento di serraggio
- Supplemento ideale per tutti i kit di utensili per frizioni SAC disponibili in commercio
- Particolarmente necessari nei veicoli senza un cuscinetto di guida nell'albero motore
- Necessari per veicoli in cui il diametro interno del foro dell'albero motore è più grande del diametro interno del mozzo del disco della frizione
- La fornitura comprende un utensile di centraggio BMW per i veicoli in cui il cuscinetto di guida si trova nell'albero di entrata della trasmissione (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.