Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 1
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 2
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 3
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 4
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 5
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz

Per l'espansione controllata e graduale dei giunti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Facilita lo smontaggio e montaggio di ammortizzatori, giunti, semiassi ecc.

  • Adatto per giunti ad esempio sui bracci oscillanti, giunti cardanici dello sterzo ecc.

  • Con divaricatore a punta e piatto per diverse larghezze e profondità di lavorazione

  • Speciali divaricatori per poter lavorare su giunti in acciaio o in alluminio senza danneggiarli

  • Nessuna necessità di utilizzare un martello a percussione

  • Perni guida per un fissaggio sicuro sul componente, senza slittamento

  • Adatto per giunti singoli o doppi come ad esempio sui bracci oscillanti di diversi modelli del Gruppo VW (asse a 4 bracci)


Componenti inclusi:


  • 1x traversa standard (per un cuneo di espansione)

  • 1x traversa doppia (per due cunei di espansione)

  • 2 bracci per traversa

  • 2 mandrini di pressione con supporto per cuneo di espansione

  • 4 bulloni di fissaggio (2 x M8x10/2 x M10x12)

  • 4 cunei di espansione (2 x 5 mm nero/2 x 8 mm argento)

  • 1x chiave a brugola, 3 mm