Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz - 1
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz - 2
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz - 3
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz

Per una chiusura rapida, corretta e ottimale del tappo di scarico della coppa olio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con l'ausilio delle teste autosvasanti e dei piloti di espansione, con un minimo dispendio di tempo, la sede di tenuta viene spianata con precisione e contemporaneamente viene allineata con un angolo di 90° rispetto alla coppa dell'olio.

  • Ottimale per l'impiego con tappi della coppa dell'olio maggiorati, dove spesso si pone il problema che usando un maschio per filetti a mano libera non funziona precisamente a 90° rispetto alla superficie di tenuta.


Contenuto:


  • 4 teste autosvasanti con attacco quadro da 3/8", Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

  • 1 guida di attacco per inserti a espansione

  • 2 inserti a espansione M12x1,5/M13x1,5

  • 2 inserti a espansione M14x1,5/M15x1,5

  • 2 inserti a espansione M16x1,5/M17x1,5

  • 2 inserti a espansione M18x1,5/M20x1,5

  • 2 chiavi di azionamento
Indicazione

Ad ogni cambio dell'olio si consiglia la spianatura della sede di tenuta.