Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di raddrizzatura per ammaccature
Kit di raddrizzatura con sistema adesivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Nessun danno al vernice e nessuna necessità di riverniciatura
Le placchette possono essere utilizzate più volte e personalizzate in base alla forma dell'ammaccatura
- Le placchette possono essere utilizzate per ammaccature piccole, grandi, rotonde e ovali
- L'ampia gamma di placchette del kit consente di raddrizzare uniformemente le ammaccature
Risparmio di tempo
- Nessuna perdita di tempo per la rimozione e l'installazione di fissaggio del rivestimento interno e della batteria
- Nessun danneggiamento delle superfici posteriori perché lavora senza saldatura
Ampia gamma di applicazioni, anche in aree critiche
- La minore generazione di calore consente di lavorare anche su aree critiche
- Utilizzabile su serbatoio di motociclette, automobili, roulotte, acciaio inossidabile, ecc.
Applicabile sui seguenti materiali: superfici verniciate, piastre di acciaio (grezzo o zincato), acciaio inossidabile, alluminio e vari materiali plastici o sintetici. Il kit può essere utilizzato su pannelli con spessore da 0,5 a 2,0 mm.
Incollando le diverse placchette è possibile raddrizzare delle piccole ammaccature su diversi materiali e superfici senza dover riverniciare le parti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.