Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 1
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 2
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 3
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 4
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 5
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 6
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 7
Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci

Questo kit consente di rimuovere con facilità le viti di serraggio degli assi a quattro bracci VAG, alcune delle quali possono essere estremamente bloccate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Permette una rimozione senza danni, indipendentemente dalla posizione di montaggio della scatola dello sterzo (sopra/sotto) e dalla direzione della vite nel foro di serraggio

  • Tre maschere di foratura assicurano una maschiatura e un allargamento del foro centrati con precisione; la qualità della vite di serraggio non è un problema per le speciali punte HSS-TIN o TICN

  • Nessuna compressione e/o deformazione della vite di serraggio

  • Nessuna rottura del costoso corpo assale

  • Facile da usare

  • Nessun vincolo di spazio

  • Rimozione rapida


Fornitura


  • 1x punta a forare diam. 4,5 mm x L = 140 mm

  • 1x dima di foratura per lato filettatura per diam. 4,5 mm

  • 1x punta a forare diam. 7,3 mm x L = 110 mm

  • 1x dima di foratura per lato filettatura per diam. 7,3 mm

  • 1x punta a forare corta diam. 4,5 mm x L = 80 mm

  • 1x dima di foratura per testa esagonale

  • 1x punta a forare a gradino TICN

  • 1x perno di deriva per martello scalpellatore DL

  • 1x mandrino di pressatura per la staffa di pressatura

  • 2x piastre distanziali 3,6 mm

  • 2x piastre distanziali 4,0 mm

  • 2x dadi macchina M10 con collare

  • 4x rondelle M10 in acciaio inossidabile A2