Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 3
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 4
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 5
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 6
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 7
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Maschio combinato corto HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precise in un'unica operazione. Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



La prima punta maschio combinata con geometria di punta a gradini


  • Fino al 100 % più veloce rispetto ai maschi combinati HSS

  • Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve

  • Fori circolari ad alta precisione per la preparazione perfetta per il taglio di alta qualità della filettatura

  • Foratura a sforzo ridotto


Filetti per fori passanti entro la tolleranza a norma ISO 2 (6H)



Codolo esagonale 1/4"


Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Disponibile in esclusiva da Würth



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Generalmente adatto solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD

  • Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa svasata (a norma DIN 7991)

  • Per l'uso con trapani a batteria e portatili, a colonna e verticali