Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz
Kit di protezione per interni di veicoli, composto da proteggi sedile, tappetino e pellicola protettiva per volante, cambio e freno a mano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Semplice utilizzo
- Tutte le protezioni necessarie in un unico prodotto a strappo
- Prodotto di semplice gestione poiché contiene tutte le protezioni necessarie in un solo articolo; permette di risparmiare spazio per lo stoccaggio e per inutili sistemi erogatori
- Adatto alla maggior parte degli interni autovetture
- Aiuta i meccanici a soddisfare i requisiti standard qualitativi richiesti
- Tutte le protezioni sono protette dalla polvere in una scatola con apertura frontale (L x P x A mm: 720 x 170 x 170)
Coprisedile e tappetino
- Adattabilità e aderenza perfette grazie al lato inferiore antiscivolo
- Protegge da olio, sporco e acqua
Pellicola protettiva per volante, cambio e freno a mano
- La pellicola multistrato è particolarmente aderente e antiscivolo
- Pellicola altamente espandibile che si adatta in modo flessibile ai bordi
- Il materiale trasparente consente il riconoscimento del simbolo
- Protegge dalla sporcizia durante lo svolgimento dei controlli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.