Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pronto soccorso non personalizzato per auto, tre pezzi a norma DIN 13164-2022
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il contenuto soggetto a ricambio è confezionato singolarmente e può essere facilmente sostituito alla scadenza
- Piccolo triangolo di emergenza europeo, testato in conformità alle linee guida CE
Molto pratico e leggero
- Gilet alta visibilità (arancione) con chiusura a strappo e due strisce catarifrangenti DIN EN ISO 20471
Soddisfa tutti i requisiti EU
- Contenitore in tessuto di nylon
- Lunga striscia con nastro a strappo sulla parte posteriore per il fissaggio nel veicolo
Gli articoli conformi alla norma DIN 13164 che richiedono la sostituzione sono confezionati separatamente
Facilmente sostituibili dopo la scadenza
Lunga fascia di platorello con chiusura a strappo sul retro per il fissaggio all'interno dell'auto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.