Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pennarello di ritocco a vernice, assortimento
Per il ritocco e la copertura di bordi e graffi e per il pretrattamento di aree danneggiate. La punta a molla fornisce un flusso omogeneo di vernice e assicura risultati ottimali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione facile e veloce
- Non servono pennelli e vernici
- Pronto all'uso e ad essicazione rapida
Vasta gamma di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
Buona adesione
- Aderisce a numerose superfici, rendendolo adatto a un utilizzo universale
- Resistente alle macchie e antigraffio
Per uso in ambienti interni ed esterni
I pennarelli di ritocco non sono ricaricabili.
Per ricolorare e coprire bordi, graffi, segni di sfregamento, piccoli difetti di ritocco e scanalature ad angolo e per correggere il colore di legno. Qualità della vernice ottimizzata per un flusso continuo. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
Agitare il pennarello per circa 30 secondi prima dell'uso. Il rumore delle sferette di miscelazione deve essere chiaramente udibile. Rimuovere il cappuccio con la punta del pennarello rivolta verso l'alto. Il pennarello si sfiata premendo brevemente su "P". Rivolgere la punta verso il basso per attivare il pennarello. La punta viene lentamente riempita di vernice premendo delicatamente su "P". Applicare una leggera pressione per utilizzare il pennarello in posizione inclinata(circa 45°). La valvola si apre e la vernice fluisce in modo uniforme e continuo. Durante l'applicazione, non fare pressione su "P", poiché ciò potrebbe causare un flusso incontrollato di vernice. Grazie alla nuova forma della punta, è semplice lavorare con precisione anche in punti difficili da raggiungere (angoli, spazi stretti) con precisione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.