Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Contenuto:
- 2 x olio per pompa a vuoto da 250 ml, art. n. 0892 764 300
- 4 x guarnizioni in gomma per tubi di servizio
- 4 X guarnizioni in gomma per filtri dei tubi di connessione
- 1 x filtro + adattatore per drenaggio olio esausto
- 2 x cartucce filtro/essiccatore
- 1 x adesivo manutenzione
I produttori di dispositivi di climatizzazione raccomandano di effettuare la manutenzione sui suddetti dispositivi almeno una volta all'anno. La manutenzione annuale estende la durata del dispositivo e garantisce che il servizio di climatizzazione avvenga correttamente.
Per Behr Vollautomat Secutronic art. n. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS art. n. 0764 95 e Behr Vollautomat Secutronic BUS art. n. 0764 96, 20 kg, dati art. n. 0764 97, Coolius 2000 art. n. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus art. n. 0900 70 605
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.