Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 1
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 2
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 3
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 4
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 5
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 6
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 7
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 8
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 9
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 10
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 11
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 12
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 13
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 14
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 15
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 16
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz

Per la pulizia e la rilavorazione professionale delle sedi iniettore prima di inserire il nuovo iniettore.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Rimuove efficacemente i contaminanti come i depositi carboniosi e la ruggine

  • Progressione ottimale delle teste fresa con il dispositivo base dell'utensile di fresatura adattabile

  • Impiego regolare senza tracce grazie alla fresa in carburo metallico con un numero elevato di lame

  • Lavorazione di tutte le superfici di contatto, come il foro dell'ugello, la sede di tenuta e sede dell'iniettore


Contenuto


  • 1 dispositivo base dell'utensile di fresatura con molla, cono e anello di serraggio

  • 1 cono autocentrante diam. 17,8-20,6 mm

  • 1 cono autocentrante diam. 15,0-17,0 mm

  • 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 15/17 mm, 180°

  • 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 17/21 mm, 120°

  • 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 17 mm, 180°

  • 1 spazzolino di pulizia utensile per frese

  • 1 grasso per teste frese

  • 4 spazzolini in ottone per pulizia sedi, diam. 18/19/21/24 mm

  • 4 spazzolini in nylon per pulizia sedi, diam. 18/19/21/24 mm

  • 1 spazzolino in silicone/nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 15 mm

  • 1 spazzolino in silicone/nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 20 mm

  • 4 manicotti di bloccaggio per fori dell'ugello

  • 1 asta di inserimento manicotto di bloccaggio

  • 1 portainserti speciale, flessibile con attacco da 1/4 poll.

  • 2 spazzolini per fori, in ottone, 300 x 100 x 7 mm

  • 1 kit di cotton fioc per pulizia, 10 pezzi

  • 1 iniettore EX Würth