Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per estrazione e pulizia della sede dell'iniettore Vibrofighter 32 pz
Eccellente supporto prima e durante la rimozione degli iniettori e per la successiva pulizia della sede dell'iniettore nella testata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il Vibrofighter crea uno spazio di lavoro tra l'iniettore e la testata, attraverso il quale uno sbloccante idoneo penetra in profondità nella sede
- Montaggio della ganascia Vibrofighter sull'asta di trazione, che consente alle vibrazioni di penetrare in profondità nell'iniettore
- Pulire l'alloggiamento e tutte le superfici di contatto, come il foro dell'ugello, la sede di tenuta e l'albero dell'iniettore, nella testata
- Ideale complemento degli utensili per la rimozione degli iniettori
Fornitura
- 1x kit utensili di estrazione Vibrofighter, 8 pz.
- 4x spazzolini in ottone per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm
- 4x spazzolini in nylon per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm
- 1x spazzolino in ottone per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm
- 1x spazzolino in nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm
- 4x manicotti di bloccaggio per fori dell'ugello
- 1x manicotto di bloccaggio, aste di inserimento
- 1x portainserti flessibile speciale con attacco da 1/4"
- 2x spazzole in ottone per fori, 300x100x7 mm
- 1x set di cotton fioc, 10 pezzi
- 1x iniettore EX Würth
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.