Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit bussole per ghiere CV 1/2 poll. 4 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit bussole per ghiere CV 1/2 poll. 4 pz

Per fissare in modo sicuro la ghiera sull'iniettore.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fornitura:


  • 1 x bussola 1/2", ghiera iniettore CV 22 mm, lunghezza 70 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 140 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 125 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 70 mm