Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di alesatori per ABS 8 pezzi
Per un'accurata pulizia del foro di posizionamento del sensore ABS sull'alloggiamento dei cuscinetti ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dopo la pulizia il sensore può essere installato senza danni e senza colpi.
- I sensori rotti possono essere rimossi con la punta elicoidale in dotazione.
- La chiave a cricchetto flessibile consente di accedere anche in spazi ristretti.
Fornitura:
- 1 alesatore ABS Ø 10 mm x 150 mm per VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 alesatore ABS Ø 11 mm x 84 mm per VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, ecc. (dal 2003) / Audi A3, Q3 (dal 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (dal 2004), Skoda (dal 2004)
- 1 alesatore ABS Ø 14 mm x 32 mm per BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 alesatore ABS Ø 15 mm x 23 mm per Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford
- 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 23 mm per Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 34 mm per Audi, VW, Seat, Škoda, veicoli commerciali
- 1 punta elicoidale Ø 10 mm x 133 mm
- 1 chiave combinata a cricchetto con chiave da 15 mm, flessibile
- 3 spazzole per pulizia Ø 13; 16; 19 mm
La pulizia del foro di guida è consigliata dal produttore dei componenti del freno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.