Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit master di accessori 27 pezzi per piattaforma batteria
Utilizzabile per piattaforme con fori di montaggio con filettatura M8 e M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Posizionamento sicuro
- Per un alloggiamento sicuro della batteria sulla piattaforma
- I componenti garantiscono un posizionamento preciso tenendo conto delle specifiche del costruttore e dei diversi design delle batterie disponibili per i veicoli elettrici
Posizionamento adattabile
- I fori asolati nella base facilitano il cambio di posizione sulla piattaforma
- I piedini di supporto sono regolabili in altezza e hanno una filettatura per avvitare i supporti in gomma
Contenuto:
- 6 piedini di supporto con viti di fissaggio M8 e M10
- 3 rinforzi trasversali di collegamento, lunghezza 300 mm
- 6 prolunghe per ciascun supporto in gomma MT M8 x FT M8 e MT M10 x FT M8
- 6 supporti in gomma, MT M8
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.