Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit per cilindri idraulici 22 tonnellate

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per cilindri idraulici 22 tonnellate

7 pezzi. Unità idraulica compatta con basso peso a vuoto (4,80 kg) per esercitare pressione e trazione con una gamma di movimento ampia di 70 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La speciale struttura permette l'impatto sugli steli dei pistoni per aumentare la forza di rottura, ad esempio nella pressione su componenti corrosi e incollati.

  • Estrattore e puntale sono montati direttamente nella biella.

  • Il pistone operativo si ritrae automaticamente dopo lo sfiato della pressione grazie alla forza della molla.


Fornitura:


  • 1 testa martello M22 x 2,5 mm

  • 1 piatto spingidisco M24 x 3°mm

  • 1 tassello di spinta con filettatura, corto M24 x 3 x 92 mm

  • 1 tassello di spinta con filettatura, lungo M24 x 3 x 132 mm

  • 1 pistone di pressione con filettatura M24×3 mm

  • 1 albero di alimentazione M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 dado a manicotto M18 x 2,5 mm