Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV®

Design dritto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di otto chiavi poligonali doppie con misure metriche


  • Conforme alla norma DIN 837/ISO 1085

  • Gambo corto e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti

  • Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°

  • Teste sottili, svasate su entrambi i lati


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media