Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Design: Misure metriche
Intaglio: POWERDRIV, esagonale
Anelli con angolo di 15°
Snodo a 230°
Teste rinforzate per lavori pesanti
Con collarino
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Cromata, opaca
Contenuto: 4 pezzi
1 chiave poligonale doppia aperta, misure 13, 14, 17, 19
Forma speciale per pressacavi difficili da raggiungere, ad es.:
- 13 mm tubi freni Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Common rail Bosch su VW, Mercedes e pressacavi di impianti di climatizzazione di numerosi produttori, ad es. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17 mm sensore di temperatura di scarico su VW Passat
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.