Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Design: Misure metriche
Intaglio: POWERDRIV, esagonale
Anelli con angolo di 15°
Snodo a 230°
Teste rinforzate per lavori pesanti
Con collarino
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Cromata, opaca
Contenuto: 3 pezzi
1 chiave poligonale doppia aperta, misure 10, 11, 12 mm
Forma speciale per pressacavi difficili da raggiungere, ad es.
10, 11, 12 mm per cavi freni VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, servosterzo VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, raccordi per pompa olio idraulica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.