Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola multiprofilo da 3/8 poll. Assortimento di 22 pz
Pratica scatola in metallo per applicazioni in officina e uso fuori sede, con bussole multiprofilo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento da 22 pz di bussole multiprofilo in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
Un solo utensile per tutte le esigenze: Bussole multiprofilo idonee per 5 tipi di profilo di viti diversi
- Ognuna delle bussole corte multiprofilo è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno
- L'assortimento include 18 misure chiave da 6 a 22 mm
- Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
- Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.