Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiavi a bussola per mozzi ruota 9 pezzi
Per l'installazione e la rimozione della maggior parte delle viti e dei dadi di mozzi ruota
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ideale per allentare e serrare i mozzi ruota
- Versione extra lunga e sottile per dadi centrali posizionati in profondità
- In acciaio al cromo-molibdeno per impieghi con avvitatori a impulsi
Contenuto:
- 1 cadauno inserto a bussola per mozzi ruota da 1/2 poll., misure poligonali 24, 27, 30, 32, 34 e 36 mm (lunghezza 85 mm)
- 1 cadauno inserto a bussola per mozzi ruota da 1/2 poll., dimensioni esagono incassato 14, 17 e 19 mm (lunghezza 43 mm)
Ad esempio per dadi e viti centrali con profilo esagonale o poligonale, viti centrali con profilo a esagono incassato, dadi flangiati dell'albero cardanico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.