Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento chiavi a bussola rinforzati, attacco 3/4 pollice e 1 pollice 16 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola rinforzati, attacco 3/4 pollice e 1 pollice 16 pz

Comprende 13 inserti con attacco esagonale da 22 mm per uso universale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per impieghi pesanti


Inserti in acciaio al cromo-molibdeno bronzato



Fornitura:


  • 1 pz ciascuno dei profili TX: TX60/TX70/TX80/TX90/TX100

  • 1 pz ciascuno a esagono incassato delle misure 17/19/22/24 mm

  • 1 pz ciascuno dei profili E: E18/E20/E22/E24

  • 1 portainserti ciascuno con attacco da 3/4" e 1"

  • 1 chiave a brugola
Indicazione

Anche per l'utilizzo con chiavi ad impulso pneumatiche