Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit bordatrice universale
10 pezzi. Per un utilizzo universale, anche direttamente sul veicolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Compatta
- Piccola unità idraulica manuale ad elevate prestazioni
- Pressione di 2,5 t
- Consente di eseguire la bordatura direttamente sul veicolo
Per risparmiare
- Bloccaggio dell'unità idraulica manuale e della base senza necessità di utensili
- Nessuna necessità di ulteriori utensili e notevole risparmiare di tempo
Semplice utilizzo
Funzionamento semplice dell'unità idraulica manuale
Sicura
- Ganasce di serraggio precise
- Nessuna nervatura sulla parte interna della ganascia. In questo modo il rivestimento della tubazione dei freni non viene danneggiato.
Tipi di bordatura: SAE (convessa), bordatura DIN tipo E, DIN (convessa), bordatura DIN tipo F, SAE/DIN (doppia bordatura)
Per tubi di freni e frizione di autovetture, può essere utilizzato per tubi in rame, acciaio e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.