Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di boccole di riduzione 3 pezzi per asta del pistone per martinetto di trasmissione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di boccole di riduzione 3 pezzi per asta del pistone per martinetto di trasmissione

Consente l'uso degli accessori di sollevatori per fossa Würth con sollevatori per fossa di diversi produttori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Essendo in plastica non c'è pericolo che viene danneggiato l'asta del pistone.


Contenuto:


  • Riduttore, misura 1: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 25 mm, lunghezza 50 mm

  • Riduttore, misura 2: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 30 mm, lunghezza 50 mm

  • Riduttore, misura 3: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 35 mm, lunghezza 50 mm