Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni - 1
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni - 2
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni - 3
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni

Per lo smontaggio e il montaggio di cuscinetti ruota grandi con diametro da 85 mm a 99 mm e per l'installazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo o utilizzando una pressa da officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ampia copertura di mercato e tipologie grazie ai diversi elementi di pressione e boccole

  • Installazione senza danni grazie al design dei componenti dell'utensile speciale

  • La regolazione esatta al diametro interno ed esterno del cuscinetto è possibile grazie all'elemento di pressione in tre pezzi.


Contenuto:


  • 1 boccola a pressione con finestra di controllo cadauno con ∅ interni 95 e 100 mm

  • 1 piastra a gradini per boccola a pressione ∅ 95 e 100 mm

  • 1 boccola di centraggio cadauno con ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 pressore per boccola di centraggio per presse da officina, ∅ 43 mm

  • 1 piastra di pressione cadauno con ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Indicazione
  • Installazione del cuscinetto = pressione sull'anello esterno del cuscinetto

  • Installazione del mozzo = pressione sull'anello interno del cuscinetto