Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE kit base

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE kit base

7 pezzi, aspiratore multiuso secco/umido senza filo con batterie, caricabatterie, lancia per pavimenti e due tubi di aspirazione in materiale plastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Kit base composto da aspiratore multiuso secco/umido senza filo compatto e universale ANTS 18-36 L M-CUBE con certificazione L per l'uso mobile in cantieri edili. Il kit comprende anche con un caricabatterie per cariche veloci, 2 batterie da 5 Ah, una lancia per la pulizia dei pavimenti a secco/umido e due tubi di aspirazione in materiale plastico.

  • La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza di raccolta della polvere pari al 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69

  • Ideale per l'uso nei cantieri grazie al robusto contenitore con paraurti

  • Tempo di funzionamento di 40 minuti in modalità ECO con due batterie da 5 Ah

  • ALG 18 V M-CUBE caricabatterie

  • 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

  • Lancia multiuso con setole sostituibili e profili in gomma

  • Tubo in materiale plastico collegabile