In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 6 versioni trovati
Per rimuovere viti o prigionieri spezzati.
Misure da 1 a 8 (M3-M45), per la rimozione di viti o prigionieri spezzati.
Soluzione ideale per viti a esagono incassato, TX o simili con profilo arrugginito o stondato.
La soluzione ideale per viti a esagono incassato e TX arrugginite o stondate, così come per dadi e viti con testa esagonale.
Soluzione ideale per viti a esagono incassato e TX stondate, le misure più usate in un assortimento compatto. Può essere utilizzato anche per profili simili.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz