Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit agganci a clip con regolazione 3D
Dispositivo di bloccaggio anteriore riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Semplice regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
- Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione
- Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: compatibile con larghezze utili interne del mobile da 182 mm
- Stabilità elevata: compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg
Aggancio tramite dispositivo di bloccaggio anteriore e adattatore di regolazione posteriore fissato con viti ASSY ∅ 3,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.