Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit adesivo per cristalli/parabrezza Ultimate, cartuccia da 310 ml

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit adesivo per cristalli/parabrezza Ultimate, cartuccia da 310 ml

Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli che può essere utilizzato in quasi tutte le stagioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzabile tutto l'anno


  • 1 ora di tempo di fermo con airbag a una temperatura ambiente da -10°C a +35°C

  • Vedere la scheda tecnica per i tempi di fermo dei veicoli più grandi


Modulo alto


Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo



Adatto per antenne, non conduttivo



Previene la corrosione da contatto


Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride (ad es. Audi A8, Jaguar XJ ecc.)



Sicurezza collaudata


  • Tempo di fermo confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212

  • Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli)
Indicazione

Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. Attenersi ai tempi di applicazione e incollaggio perfetto. I tempi di indurimento e polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.