Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set completo PinPuller® Power
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 1
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 2
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 3
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 4
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 5
Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set completo PinPuller® Power

Il set completo PinPuller® Power è completamente accessoriato e contiene gli attrezzi più importanti per la riparazione post-incidente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adatto per uso universale


Varie possibilità di applicazione:

Estrattore a massa battente, barra di trazione e accessorio di trazione per la dima (lama)



Rapido e semplice


Elettrodo a trazione unico per portare alla forma iniziale i parafanghi.



Assortimento ottimale


Il kit contiene gli utensili essenziali per le riparazioni su vetture incidentate



Economico ed efficiente


La dima permette la riaffilatura rapida e precisa degli elettrodi a trazione.



Contenuto: 16 pezzi


  • 1 blocchetto a 15 elettrodi, 2 file, lineare

  • 1 blocchetto a 29 elettrodi, 2 file, lineare

  • 1 blocchetto a 27 elettrodi, 2 file, lineare

  • 1 traversa per trazione blocchetti a 2 file

  • 1 blocchetto a 10 elettrodi, 1 fila, lineare

  • 1 blocchetto a 20 elettrodi, 1 fila, lineare

  • 1 traversa per trazione blocchetti a 1 fila

  • 1 golfare femmina, M14

  • 1 elettrodo in rame

  • 1 cacciavite corto, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 dima con 2 piastre forate

  • 1 chiave inclinata, misura 6 mm

  • 1 lima da 150 mm

  • 1 manico per lima

  • 1 punta per tracciare

  • 20 elettrodi di ricambio con molle