Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini kit 126 pz
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 1
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 2
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 3
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 4
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 5
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 6
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini kit 126&nbsp;pz - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini kit 126 pz

Kit composto da elementi del sistema AMO®-Therm Mini e l'utensile di montaggio necessario in valigia ben organizzata. Garantisce un assemblaggio di alta qualità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Questo kit copre un'ampia gamma di applicazioni


  • È possibile utilizzare una singola lunghezza della vite per un'ampia gamma di situazioni di fissaggio: avvitamento più profondo in spessori di materiale isolante ridotti, profondità di posa più basse con materiale isolante più spesso

  • Per spessore del materiale isolante da 60 a 200 mm

  • Filettatura di collegamento formata M8 e M10

  • Montaggio tubo a caduta con raccordo filettato M10x45 in A2 in combinazione con collare art. n. 090350099 e rondella di tenuta art. n. 0903500990

  • ASSY-D 3.5-5 con inserto aggiuntivo nell'adattatore


Per l'installazione in calcestruzzo e muratura senza la formazione di ponti termici

Indicazione

Riempire lo spazio anulare tra il materiale isolante e l'adattatore con un sigillante idoneo. Consigliamo il sigillante per finestre e facciate art. n. 0892320010.

Area di applicazione