Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit leve 4 pz
Kit leve 4 pz - 1
Kit leve 4 pz - 2
Kit leve 4 pz - 3
Kit leve 4 pz - 4
Kit leve 4 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit leve 4 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Set composto da:


  • 1 leva, forma dritta, lunghezza 930 mm

  • 1 leva, forma dritta, lama angolata a 30° e allargata, lunghezza 920 mm

  • 1 leva, forma dritta, lama angolata a 60°, lunghezza 650 mm

  • 1 leva, forma dritta, lama angolata a 90°, lunghezza 640 mm