Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie, 12/24 V-35 A, 10-655 Ah
Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Rilevamento automatico della tensione
Tensione dell'impianto elettrico del veicolo 12 V o 24 V
Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 V e 24 V
Ad esempio, motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti
Caricabatterie compatto e robusto, con carcassa in lamiera di acciaio resistente allo sporco, installabile anche a parete tramite il foro sul retro
Funzionamento semplice tramite pulsante di accensione e spegnimento
Carica le batterie con una tensione residua di > 1,5 V per una tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3,0 V per una tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
Officina
- Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V o 28,8 V per 24 V fino a 35 A
- Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo fino a 35 A
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 35 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio/carica di mantenimento
Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.