Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 1
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 2
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 3
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 4
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 5
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 6
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 7
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 8
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 9
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Vite per fissaggi con distanze regolabili di elementi in legno su supporti in legno, muratura o calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio permanente dell'elemento da unire


  • Fissaggio robusto di elementi in legno o di un elemento in legno su basi di calcestruzzo o muratura grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l’elemento da fissare

  • Svitando la vite è possibile regolare la distanza tra i due elementi


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in tasselli, o in materiali in legno altamente compressi


  • La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite

  • Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR