Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Isolante acustico antislittamento 15 mm CERAfix® 206
Per rivestimenti superiori come ceramiche, pietre naturali, parquet, e dopo la stesura sotto i tappeti e i rivestimenti in plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Semplice utilizzo
- Può essere utilizzato su superfici a facile adesione con un adesivo per posa su letto sottile classe C2
- Può essere rivestito con materiali di posa tradizionali
- Adatto per riscaldamento a pavimento
Elevata resistenza alla rottura e alla compressione
Adatto per carichi mobili fino a 5 kN/m².
Basse emissioni
- Pannello in fibra di poliestere rispettoso dell'ambiente
- Ecologico, non contiene sostanze nocive. I residui di prodotto possono essere smaltiti come rifiuti edili
Il riscaldamento elettrico a pavimento è significativamente più efficace con CERAfix 206 grazie al suo eccellente isolamento termico; l'aggiunta ideale sotto i rivestimenti in ceramica e pietra naturale.
Come superficie di disaccoppiamento, CERAfix 206 è adatto a tutti i tipi di rivestimenti superiori come ceramiche, pietre naturali, parquet e, dopo il riempimento, sotto moquette e rivestimenti in plastica. Può essere utilizzato su superfici come massetti, superfici riempite di calcestruzzo, vecchi rivestimenti rigidi e superfici in legno. L'alta resistenza alla compressione di CERAfix 206 consente l'applicazione sotto carichi di lavoro di 5,0 kN/m2, cioè in proprietà residenziali e locali commerciali. A causa della sua bassa resistenza termica, CERAfix 206 può essere posato su riscaldamento a pavimento ad acqua calda, in particolare nel caso in cui c'è una copertura minima dei tubi.
L'effetto di disaccoppiamento funziona in base al principio della scomposizione di resistenze a taglio da una superficie con crepe o una superficie con giunti di movimento interrotti a causa della deformazione plastica all'interno del pannello.
Oltre al restauro di superfici critiche, negli edifici nuovi CERAfix 206 può ridurre in modo significativo la proporzione di giunti di movimento non esteticamente gradevoli in un rivestimento rigido.
Il substrato deve essere asciutto, portante (carico utile >1,0 Kn7m2 DIN 1055) e piatto in conformità alla norma DIN 18202, tabella 3, riga 3. Trattare le superfici assorbenti e leggermente sabbiose con CERAfix 101, CERAfix 102 o CERAfix 103.
I pannelli di disaccoppiamento aderiscono alla superficie utilizzando CERAfix 403 LFX e posti in un motivo a graticcio. Per fare questo, stendere CERAfix 403 LFX con un pettine dentato da 6 mm e
inserire subito i pannelli di disaccoppiamento. Il rivestimento esterno può essere applicato una volta che la colla è indurita. Su zone umide e bagnate, CERAfix 305 viene prima applicato per lavori di sigillatura.
Deve essere osservata una distanza dai bordi sufficiente per tutti i componenti al di sopra della superficie, quali supporti e pareti. Per evitare ponti di rumore e carichi, si consiglia di usare un nastro isolante.
Prima della posa di moquette e rivestimenti in plastica come linoleum, PVC o CV, i pannelli di disaccoppiamento devono essere riempiti per creare una superficie senza giunti.
I pannelli possono essere tagliati con seghe circolari e seghetti alternativi con disco da taglio diamantato per raschietti angolari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.