Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Involucro Original Prusa XL
Involucro Original Prusa XL - 1
Involucro Original Prusa XL - 2
Involucro Original Prusa XL - 3
Involucro Original Prusa XL - 4
Involucro Original Prusa XL - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Involucro Original Prusa XL

Accessorio opzionale per la stampante Prusa XL che consente la stampa 3D ad alte temperature per materiali come ASA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Accessorio opzionale per la stampante 3D Original Prusa XL

  • Progettato per un'installazione rapida e semplice con la stampante

  • Ambiente di stampa stabile a temperature elevate

  • Ideale per la stampa di materiali complessi ad alte temperature

  • Previene le correnti d'aria e riduce al minimo la deformazione dei componenti.

  • L'involucro è collegato direttamente alla scheda madre e consente quindi la configurazione di una gamma di funzioni utili direttamente tramite il pannello di controllo LCD della stampante.

  • Un sistema di filtraggio avanzato con filtro HEPA (efficienza del 99,9%) aiuta a ridurre gli odori e impedisce il rilascio di particelle ultrafini (UFP) nell'aria. La filtrazione viene controllata automaticamente dalla stampante e l'aria fuoriesce dall'involucro attraverso il filtro HEPA. Per prolungare la durata del filtro HEPA, la filtrazione viene disattivata per materiali quali PLA e PETG, che producono poche particelle e poco odore, ma può essere attivata manualmente. La stampante XL avvisa l'utente non appena è necessario sostituire il filtro HEPA.

  • Controllare la temperatura utilizzando il termometro sullo sportello dell'involucro o le informazioni sul display della stampante.

  • Striscia LED sincronizzata aggiuntiva per illuminare l'area di stampa e visualizzare lo stato della stampante

  • L'involucro riduce inoltre il rumore e copre tutte le parti mobili della stampante.

  • L'involucro viene fornito come kit.

  • Gli attrezzi necessari sono inclusi nel kit.
Indicazione

Sarà necessario sostituire alcune parti in materiale plastico della stampante, come il Nextruder o i supporti della cinghia, con le parti incluse nel pacco, realizzate con un materiale più resistente al calore (PCCF).


Questo pacco non include una stampante 3D.



Il pacco base include: tutti i componenti necessari per costruire l'involucro (parti del telaio, pannelli laterali trasparenti, pannelli superiore e inferiore, coperchio a soffietto, materiale di fissaggio, rinforzo del telaio della stampante), ricambi in PCCF per la stampante XL, sensore di temperatura, striscia LED e documentazione. Involucro Original Prusa XL viene fornito come kit smontato.